Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open TAM7030

  • ERIKS:13180502
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,30/ stukexcl. btw

€ 33,03incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAM
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
82 mm
Breedte
30 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
70900 N
Statisch draaggetal
159000 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open