Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open TAM7025

  • ERIKS:13180501
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,82/ stukexcl. btw

€ 31,24incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAM
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
82 mm
Breedte
25 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
58500 N
Statisch draaggetal
124000 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open