Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open TAM6212

  • ERIKS:13180498
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,01/ stukexcl. btw

€ 23,00incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAM
Binnendiameter
62 mm
Buitendiameter
74 mm
Breedte
12 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
20100 N
Statisch draaggetal
30300 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open