Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open TAM6040

  • ERIKS:13180497
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,78/ stukexcl. btw

€ 33,61incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAM
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
40 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
85700 N
Statisch draaggetal
193000 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open