Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open TAM6030

  • ERIKS:13180496
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,12/ stukexcl. btw

€ 26,77incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAM
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
30 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
66300 N
Statisch draaggetal
139000 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open