Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open TAM5530

  • ERIKS:13180494
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,74/ stukexcl. btw

€ 22,68incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAM
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
67 mm
Breedte
30 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
62000 N
Statisch draaggetal
124000 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open