Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open TAM5520

  • ERIKS:13180492
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,37/ stukexcl. btw

€ 21,02incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAM
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
67 mm
Breedte
20 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
39600 N
Statisch draaggetal
69700 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open