Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open TAM5040

  • ERIKS:13180491
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,77/ stukexcl. btw

€ 29,97incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAM
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
40 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
76500 N
Statisch draaggetal
157000 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open