€ 21,39/ stukexcl. btw
€ 25,88incl. btw
Verkocht per: 4Min. order: 4
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TAM |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 25 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 49100 N |
Statisch draaggetal | 89000 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |