Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open TAM5020

  • ERIKS:13180488
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,27/ stukexcl. btw

€ 19,69incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAM
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
20 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
38000 N
Statisch draaggetal
64000 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open