€ 15,21/ stukexcl. btw
€ 18,40incl. btw
Verkocht per: 4Min. order: 4
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TAM |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 30 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 47700 N |
Statisch draaggetal | 96600 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |