Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open TAM4040

  • ERIKS:13180481
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,39/ stukexcl. btw

€ 24,67incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAM
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
40 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
56700 N
Statisch draaggetal
116000 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open