€ 11,89/ stukexcl. btw
€ 14,39incl. btw
Verkocht per: 6Min. order: 6
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TAM |
Binnendiameter | 38 mm |
Buitendiameter | 48 mm |
Breedte | 15 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 19000 N |
Statisch draaggetal | 28000 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |