Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open TAM3730

  • ERIKS:13180472
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,69/ stukexcl. btw

€ 16,56incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAM
Binnendiameter
37 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
30 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
41800 N
Statisch draaggetal
76700 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open