Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open TAM3720

  • ERIKS:13180471
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,20/ stukexcl. btw

€ 14,76incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAM
Binnendiameter
37 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
20 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
27800 N
Statisch draaggetal
45400 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open