Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open TAM3530

  • ERIKS:13180470
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,36/ stukexcl. btw

€ 16,17incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAM
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
45 mm
Breedte
30 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
40600 N
Statisch draaggetal
72600 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open