Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open TAM3525

  • ERIKS:13180469
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,20/ stukexcl. btw

€ 14,76incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAM
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
45 mm
Breedte
25 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
34800 N
Statisch draaggetal
59700 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open