€ 10,92/ stukexcl. btw
€ 13,21incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TAM |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 45 mm |
Breedte | 15 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 18500 N |
Statisch draaggetal | 26500 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |