Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open TAM3230

  • ERIKS:13180465
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,20/ stukexcl. btw

€ 14,76incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAM
Binnendiameter
32 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
30 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
39500 N
Statisch draaggetal
68400 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open