€ 10,98/ stukexcl. btw
€ 13,29incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TAM |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 13 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 13500 N |
Statisch draaggetal | 16800 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |