€ 9,97/ stukexcl. btw
€ 12,06incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TAM |
Binnendiameter | 29 mm |
Buitendiameter | 38 mm |
Breedte | 20 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 22000 N |
Statisch draaggetal | 34200 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |