Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open TAM2820

  • ERIKS:13180458
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,77/ stukexcl. btw

€ 11,82incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAM
Binnendiameter
28 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
20 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
21200 N
Statisch draaggetal
32300 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open