Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open TAM2520

  • ERIKS:13180453
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,93/ stukexcl. btw

€ 10,81incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAM
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
33 mm
Breedte
20 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
19500 N
Statisch draaggetal
31100 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open