Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open TAM2428

  • ERIKS:13180448
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,77/ stukexcl. btw

€ 11,82incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAM
Binnendiameter
24 mm
Buitendiameter
31 mm
Breedte
28 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
24500 N
Statisch draaggetal
46700 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open