Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open TAM2420

  • ERIKS:13180447
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,93/ stukexcl. btw

€ 10,81incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAM
Binnendiameter
24 mm
Buitendiameter
31 mm
Breedte
20 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
17000 N
Statisch draaggetal
29200 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open