Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open TAM223016

  • ERIKS:13180445
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,03/ stukexcl. btw

€ 10,93incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAM
Binnendiameter
22 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
16 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
13200 N
Statisch draaggetal
18200 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open