Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open TAM2220

  • ERIKS:13180442
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,34/ stukexcl. btw

€ 10,09incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAM
Binnendiameter
22 mm
Buitendiameter
29 mm
Breedte
20 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
16000 N
Statisch draaggetal
26300 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open