€ 7,71/ stukexcl. btw
€ 9,33incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TAM |
Binnendiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 29 mm |
Breedte | 15 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 11100 N |
Statisch draaggetal | 16400 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |