Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open TAM2210

  • ERIKS:13180440
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,54/ stukexcl. btw

€ 9,12incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAM
Binnendiameter
22 mm
Buitendiameter
29 mm
Breedte
10 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
6650 N
Statisch draaggetal
8500 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open