Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open TAM2120

  • ERIKS:13180439
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,71/ stukexcl. btw

€ 9,33incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAM
Binnendiameter
21 mm
Buitendiameter
29 mm
Breedte
20 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
17600 N
Statisch draaggetal
25900 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open