Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open TAM1819

  • ERIKS:13180430
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,08/ stukexcl. btw

€ 10,99incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAM
Binnendiameter
18 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
19 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
13700 N
Statisch draaggetal
20200 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open