Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open TAM1815

  • ERIKS:13180429
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,34/ stukexcl. btw

€ 8,88incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAM
Binnendiameter
18 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
15 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
10100 N
Statisch draaggetal
13600 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open