Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open TAM1620

  • ERIKS:13180425
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,34/ stukexcl. btw

€ 8,88incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAM
Binnendiameter
16 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
20 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
14700 N
Statisch draaggetal
19100 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open