Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open TAM1616

  • ERIKS:13180424
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,02/ stukexcl. btw

€ 7,28incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAM
Binnendiameter
16 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
16 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
11100 N
Statisch draaggetal
13300 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open