Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open TAM1420

  • ERIKS:13180420
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,02/ stukexcl. btw

€ 7,28incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAM
Binnendiameter
14 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
20 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
13900 N
Statisch draaggetal
17200 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open