€ 5,87/ stukexcl. btw
€ 7,10incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TAM |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Breedte | 15 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 7440 N |
Statisch draaggetal | 8320 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |