Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open TAM1212

  • ERIKS:13180416
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,49/ stukexcl. btw

€ 6,64incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAM
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
12 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
6000 N
Statisch draaggetal
6310 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open