€ 6,02/ stukexcl. btw
€ 7,28incl. btw
Verkocht per: 60Min. order: 60
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TAM |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 12 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 5590 N |
Statisch draaggetal | 5540 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |