Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open BAM97

  • ERIKS:13180385
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,77/ stukexcl. btw

€ 6,98incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
BAM
Binnendiameter
14.288 mm
Buitendiameter
19.05 mm
Breedte
11.13 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
4860 N
Statisch draaggetal
6140 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open