€ 6,34/ stukexcl. btw
€ 7,67incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | BAM |
Binnendiameter | 14.288 mm |
Buitendiameter | 19.05 mm |
Breedte | 19.05 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 8690 N |
Statisch draaggetal | 13000 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |