Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open BAM910

  • ERIKS:13180380
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,01/ stukexcl. btw

€ 7,27incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
BAM
Binnendiameter
14.288 mm
Buitendiameter
19.05 mm
Breedte
15.88 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
7050 N
Statisch draaggetal
9910 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open