Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open BAM810

  • ERIKS:13180375
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,01/ stukexcl. btw

€ 7,27incl. btw

Verkocht per: 60Min. order: 60

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
BAM
Binnendiameter
12.7 mm
Buitendiameter
17.462 mm
Breedte
15.88 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
6350 N
Statisch draaggetal
8380 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open