€ 5,77/ stukexcl. btw
€ 6,98incl. btw
Verkocht per: 60Min. order: 60
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | BAM |
Binnendiameter | 11.112 mm |
Buitendiameter | 15.875 mm |
Breedte | 12.7 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 4460 N |
Statisch draaggetal | 5130 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |