€ 4,75/ stukexcl. btw
€ 5,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | BAM |
Binnendiameter | 9.525 mm |
Buitendiameter | 14.288 mm |
Breedte | 12.7 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 4190 N |
Statisch draaggetal | 4560 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |