€ 5,71/ stukexcl. btw
€ 6,91incl. btw
Verkocht per: 60Min. order: 60
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | BAM |
Binnendiameter | 9.525 mm |
Buitendiameter | 14.288 mm |
Breedte | 15.88 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 5660 N |
Statisch draaggetal | 6700 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |