Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open BAM59

  • ERIKS:13180369
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,70/ stukexcl. btw

€ 9,32incl. btw

Verkocht per: 60Min. order: 60

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
BAM
Binnendiameter
7.938 mm
Buitendiameter
12.7 mm
Breedte
14.27 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
4190 N
Statisch draaggetal
4360 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open