€ 6,01/ stukexcl. btw
€ 7,27incl. btw
Verkocht per: 60Min. order: 60
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | BAM |
Binnendiameter | 7.938 mm |
Buitendiameter | 12.7 mm |
Breedte | 7.92 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1880 N |
Statisch draaggetal | 1560 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |