€ 6,01/ stukexcl. btw
€ 7,27incl. btw
Verkocht per: 60Min. order: 60
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | BAM |
Binnendiameter | 6.35 mm |
Buitendiameter | 11.112 mm |
Breedte | 11.13 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 2650 N |
Statisch draaggetal | 2310 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |