Eriks
IKO

IKO Naaldbus met kooi Eenrijig Open BAM4420

  • ERIKS:13180364
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,63/ stukexcl. btw

€ 31,01incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
BAM
Binnendiameter
69.85 mm
Buitendiameter
79.375 mm
Breedte
31.75 mm
met smeerboring
Nee
Dynamisch draaggetal
54600 N
Statisch draaggetal
139000 N
Uitvoering
met kooi
Aantal rijen
Eenrijig
Afdichting
Open