€ 21,50/ stukexcl. btw
€ 26,02incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | BAM |
Binnendiameter | 66.675 mm |
Buitendiameter | 76.2 mm |
Breedte | 25.4 mm |
met smeerboring | Nee |
Dynamisch draaggetal | 42000 N |
Statisch draaggetal | 97900 N |
Uitvoering | met kooi |
Aantal rijen | Eenrijig |
Afdichting | Open |